ELASTIC 52MS 30x30-6x40 mm C 46 jeklo/neželezno jeklo/nekovina

Št. art.: 923
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 923
EAN/GTIN 9003170009232
Številka proizvajalca 923
L-število L50220 43

Opis

Opis:

PREMIUM ELASTIČNI brusilni zatiči so odlično orodje za Universal uporaba na različnih materialih. Ponudba vključuje tako mehke elastične zatiče za ukrivljene površine kot srednje elastične zatiče za ravne površine. Poleg tega so na voljo manj elastična orodja za delo pri višjih hitrostih, pa tudi posebni marmorni zatiči.

Lastnosti:

  • Oblika: 52 MS brusni čep CILINDRIČNI
  • Vs/max: 20 m/s.
  • Ustreznost materiala: Nerjavno jeklo, barvne kovine, plastika / PVC, jeklo
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija: C 46 – BE15
  • dimenzija (D x D – s x L): 30 x 30–6 x 40 mm
  • Premer: 30 mm
  • Debelina: 30 mm
  • Velikost zrnja: 46
  • Orodje za: Premi brusilnik

Prednosti:

  • Usklajeni sistemi za vezavo svetlo sive barve omogočajo ELASTIČNE brusilne zatiče, da dosežejo univerzalni uporaba
  • Ponudba ponuja tudi manj elastične zatiče za delo pri višjih hitrostih in marmorne zatiče za marmorne površine

Uporaba:

  • Za zahtevna dela na neželeznih kovinah, PVC, jeklu in nerjavnem jeklu

Priporočilo:

  • Marmorni svinčniki (oblika MS) za marmorne površine
  • Upoštevajte največjo delovno hitrost 20 m/s.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico