Brusilni kolut za žage 200x3x32 mm oblika 1 SA80L5VN

Št. art.: 922860
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 922860
EAN/GTIN 9003179228603
Številka proizvajalca 922860

Opis

Opis:

TYROLIT vam ponuja široko paleto orodij, ki se ujemajo z različnimi brusilnimi stroji in zobnimi parcelami. Primerne so za suho in mokro brušenje za HSS, CV in vijačne žage. Izdelki so na voljo v različnih robnih profilih oblik 1, 1 F, 1 C v območju premera od 150 do 350 mm.

Lastnosti:

  • Oblika: Naravnost
  • Velikost zrnja: 80
  • Vs/max: 63 m/s.
  • Specifikacija: SA 80 L5 VN-M OD/63
  • dimenzija (D x G x v): 200 x 3 x 32 mm
  • Premer: 200 mm
  • Debelina: 3 mm
  • Izvrtina: 32 mm
  • Ustreznost materiala: Jeklo, HSS

Prednosti:

  • Visoko profilno zadrževanje
  • Za mokro brušenje
  • Prilagojeno zahtevam površine

Uporaba:

  • Za suho in mokro brušenje HSS, CV in nazobčanih žag

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico