Akumulatorski udarni ključ

Št. art.: 9212-1000
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
Vrsta izdelka Vrtalni vijačnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 9212-1000
EAN/GTIN 4000896222711
Številka proizvajalca 9212-1000

Opis

Opis:

Uporaba:
Samozadostno delo
  • Visoka učinkovitost zahvaljujoč brezkrtačnemu motorju
  • Brezžični udarni ključ osnovne enote (brez akumulatorja, polnilnika, ohišja)
  • 18 v, 5 Ah
  • Primerno za neprekinjeno delovanje
  • Robustno ohišje stroja
  • Tri izbirne stopnje moči za zategovanje z zateznim momentom:
    1. Stopnja 180 Nm pri 0–400 vrt/min (0–800 utr./min)
    stopnji 2 400 Nm pri 0–800 vrt/min (0–1600 utr./min) stopnji 3 1000 Nm pri 0–1800 vrt/min (0–2200 utr./min)
  • Osvetlitev delovnega območja že pred premikanjem izhoda
  • Združljiv z baterijami HAZET 9212-02 in 9212-05
  • Dimenzije vključno z baterijo: 278 x 230 x 89,5 mm
  • Vključuje zaponko za pas, se lahko namesti na obeh straneh
  • Brezkrtačni DC motor (BLDC)
    • , daljša življenjska doba orodja, nizka obraba, ni potrebe po menjavi ogljenih ščetk
    • Visoka učinkovitost in s tem manjša poraba baterije
    • Kompaktnejši motor omogoča manjše dimenzije
  • Raven zvočne moči (pri delovnem tlaku): 112 dB(A) LP W.
  • Pospešek tresljajev: 17,80 m/s2
  • Navor sprostitve (max), določen z velikostjo vijaka M: 24
  • Vrtenje v desno/levo: Večstopenjsko (levo/desno)
  • Izhod: Kvadratna trdna 12,5 mm (1/2 palcev)
  • Neto teža (kg): 3,64 kg
  • Največji zatezni moment: 1000 Nm
  • Največji navor sprostitve: 1400 Nm
  • Raven zvočnega tlaka (pri delovnem tlaku): 101 dB(A) LP A.
  • Vrtljaji/minuto: 0–1800
Ali ste vedeli - litij-ionske baterije:
  • Nimajo spominskega učinka
  • Sestavljen je iz celic á 3,6 V..
  • Napetost je višja od 3,6 v po popolnem polnjenju, tj. 5 celic á 3,6 v = 18 v – po polnem polnjenju pa je možna najvišja napetost do 20 v
    Pozor: Za dolgo življenjsko dobo baterije jo shranite samo s 50 do 80 % napolnjenosti
  • Imajo več kot dvakrat večjo energijsko gostoto kot npr Nikelj-kadmijeve baterije
  • Ima nazivno napetost približno trikrat večjo od nikelj-kovinsko-hidridnih baterij
  • Za doseganje polne zmogljivosti potrebujete več celotnih ciklov polnjenja