Luknjaste pločevine za zadnjo stran, primerne za delovne plošče, dolžina: 1500mm

Št. art.: 920365 1500
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

primerne za delovne plošče, dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Raster luknjastih sten Hoffmann: 9×9
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1 mm
Raster luknjastih sten Hoffmann 9×9
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Višina 334 mm
Širina 1.245 mm
Globina 70 mm
Masa 7,4 kg
Vrsta izdelka Zadnja stena

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 920365 1500
EAN/GTIN 4062406120801
Številka proizvajalca 920365 1500

Opis

Izvedba:

Zarobljeno z jekleno pločevino, z □ 9 x 9 mm v rastru 37 mm.
Za pritrditev na zadnjo stran na delovne prostore z električnim nastavljanjem višine, za lažje obremenitve. Luknjaste pločevine se od znotraj privijejo na zadnjo stran prečne ojačitve.

Primerno za:

Delovna mesta z električnim nastavljanjem višine za lažje obremenitve art. 920301920306.

Obseg dobave:

Vklj. s pritrdilnim materialom.

Lakiranje:

Antracitna RAL 7016, prašnata barva.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico