Sesalnik za mokro / suho sesanje - FEIN Dustex 35 L set

Št. art.: 92036060000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Sesalnik za mokro in suho sesanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 92036060000
EAN/GTIN 4014586891903
Številka proizvajalca 92036060000
L-število L00010 3491

Opis

Opis:

  • Sesalnik za mokro/suho sesanje
  • FEIN Dustex 35 L Set
  • Zmogljiv sesalnik za mokro/suho sesanje za priključitev električnih orodij v delavnici in pri montaži z obsežnim kompletom dodatne opreme

Lastnosti:

  • Max. Vhodna moč 1 380 W
  • prostornina zraka 4 320 l/min
  • maks. Največji podtlak 253 hPa
  • prostornina rezervoarja 32 l
  • kabel z vtičem 7,5 m
  • teža po EPTA 9,00 kg

Prednosti:

  • Zmogljiva turbina za pretok 70 l/s in vakuum 253 mbar
  • nizka raven hrupa 67 dB (A)
  • 7,5 m omrežni kabel in 4 m sesalna cev zagotavljata velik delovni radij
  • antistatična funkcija za preprečevanje statičnega polnjenja pri delu - elektrostatično razprševanje z dodatno razpoložljivo sesalno cevjo 3 13 45 120 01 0 in tulcem za orodje 3 13 45 300 01 0. Velika vrtljiva kolesa za 360° za optimalno manevriranje tudi v omejenih prostorih
  • rokav za orodje z regulatorjem sesalne moči za enostavno nastavitev sesalne moči
  • vtičnica za samodejni zagon z zakasnitvijo vklopa za preprečevanje konic moči
  • praktična odlagalna površina z robom
  • odobreno za razred prahu L

Obseg dobave:

  • 1 rokav za orodje z nadzorom sesanja
  • 1 kombinirana šoba z zamenljivimi vložki
  • 1 sesalna cev 4 m, Ø 35 mm
  • 1 sesalna krtača
  • 1 koleno
  • 2 sesalni cevi (kovinska različica)
  • 1 šoba za čiščenje špranj
  • 1 ploščati filter iz celuloze
  • 1 filter iz flisa