Pločevina za rezanje za delovno postajo, Primerno za globino delovne postaje: 800mm

Št. art.: 920350 800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
800
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Primerno za globino delovne postaje (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1 mm
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Širina 700 mm
za globino 800 mm
Vrsta izdelka Pločevinasta zaščitna ploščica

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 920350 800
EAN/GTIN 4062406119720
Številka proizvajalca 920350 800
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Pločevinasta zaščitna ploščica iz trdne jeklene pločevine. Za stransko namestitev na delovno postajo, da se pri postavitvi več delovnih postaj v vrsto prepreči nevarnost zmečkanja.

Primerno za:

Delovna postaja art. 920012920026.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico