Sesalnik za mokro / suho sesanje - FEIN Dustex 35 MX AC

Št. art.: 92032060000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Napajanje Netzbetrieben
    Vrsta izdelka Sesalnik za mokro in suho sesanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 92032060000
    EAN/GTIN 4014586883069
    Številka proizvajalca 92032060000
    L-število L00030 503

    Opis

    Opis:

    • Sesalnik za mokro/suho sesanje
    • FEIN Dustex 35 MX AC
    • Zmogljiv, profesionalen sesalnik za mokro/suho sesanje razreda prahu M s popolnoma samodejnim čiščenjem filtra za pritrditev različnih sistemov kovčkov, vključno z obsežno dodatno opremo

    Lastnosti:

    • Max. Vhodna moč 1 380 W
    • prostornina zraka 4 320 l/min
    • maks. Max. podtlak 254 hPa
    • prostornina posode 35 l
    • kabel z vtičem 7,5 m
    • raven zvočnega tlaka 67 dB
    • masa po EPTA 14,10 kg

    Prednosti:

    • Odobreno za zbiranje nevarnega prahu razreda M
    • kovčke za orodje različnih sistemov je mogoče enostavno namestiti in pritrditi na sesalno glavo
    • popolnoma samodejno čiščenje filtra (AC) za neprekinjeno delo zaradi daljše življenjske dobe plisiranega filtra
    • ergonomičen prevoz celotne enote, sestavljene iz električnega orodja in sesalnika, zaradi potisnega ročaja, kovčka in nastavka za dodatno opremo. Zanesljivo sesanje najrazličnejših vrst umazanije, od tekočin do drobnega prahu
    • S ploščatim filtrom PES in elektronskim izklopom za odlične lastnosti mokrega sesanja
    • Vtičnica za samodejni zagon z zakasnitvijo vklopa za preprečevanje konic v porabi
    • Brezstopenjska regulacija sesalne moči na sesalniku
    • 7,5 m omrežni kabel in 4 m sesalna cev zagotavljata velik delovni radij
    • Antistatična funkcija proti statičnemu naboju pri delu - elektrostatično razprševanje

    Obseg dobave:

    • 1 potisni ročaj
    • 1 ploščati filter PES
    • 1 vrečka za odstranjevanje
    • 1 sesalna cev ES 4 m, Ø 35 mm
    • 1 tulec za orodje z regulacijo sesalne moči
    • 1 stopničast tulec
    • 2 sesalni cevi (kovinska različica), 1 kombinirana šoba z zamenljivimi vložki, 1 šoba za špranje, 1 sesalna krtača, 1 koleno

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico