Odlagalna polica, uporabna globina 810 mm 1500

Št. art.: 920211 1500
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Primerno za tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini): 50
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1 mm
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) 50 kg
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Širina 1.420 mm
Globina 810 mm
Vgradna višina 100 mm
Kot naklona 40 stopinj
Primerno za tip 1500
Masa 11 kg
Vrsta izdelka Polica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 920211 1500
EAN/GTIN 4062406119676
Številka proizvajalca 920211 1500

Opis

Izvedba:

Robustna konstrukcija iz jeklene pločevine. Možnost prestavljanja v delovni postaji v rastru 50 mm, naklon do 40°.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico