Ročaj za potiskanje BLACK

Št. art.: 920135 BLACK
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
73 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 350 mm
Globina 110 mm
Material prevleke Haptoprene
Barva ročaja Antracitna RAL 7016
Barva prevleke ročaja antracitna
Področje uporabe Voziček za material
Vrsta izdelka Ročaj

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 920135 BLACK
EAN/GTIN 4045197980342
Številka proizvajalca 920135 BLACK

Opis

Izvedba:

Jeklena konstrukcija z dvokomponentnim plaščem Haptoprene.
Barva: vel. BLUE – jekleno modra. Vel. BLACK – antracitna.
 

Primerno za:

Delovne postaje na kolesih art. 921820, 921860; voziček za tovorne trakove art. 921880 in 918601; voziček za magazine art. 922010 in 918610; montažni voziček art. 918583; Cleaning Point art. 987121. Voziček za material art. 918590, 918595.

Obseg dobave:

Vklj. Z 2 pritrdilnima vijakoma.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.