{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Konstrukcijska izvedba | Konstrukcija iz jeklene cevi | |
Nastavljanje višine delovnega mesta | 670-990 mm | |
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu) | 250 kg | |
Izvedba nastavljanja višine | električno | |
Debelina plošče | 50 mm | |
Izravnava višine | 25 mm | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Model | eLevel+ | |
Serija | Workstation | |
Območje nastavljanja višine (zgornji rob delovne plošče) od – do | 670 mm - 990 mm | |
Višina z zadnjo steno | 1.000 mm | |
Širina | 1.500 mm | |
Globina | 800 mm | |
Dolžina delovne plošče | 1.500 mm | |
Globina delovne plošče | 700 mm | |
Debelina delovne plošče | 50 mm | |
Princip nastavljanja višine | Samo z delovno ploščo | |
Brezstopenjsko nastavljanje višine | Da | |
Tip vtikača, vhod | F | |
Nazivna napetost | 250 V | |
Material delovne plošče | Bambus | |
Panel za upravljanje s prikazovalnikom in spominsko funkcijo | Da | |
Masa | 90 kg | |
Vrsta izdelka | Delovne mize |
Številka izdelka | 920026 1500/2 | |
EAN/GTIN | 4067263001515 | |
Številka proizvajalca | 920026 1500/2 |