Delovna postaja eLevel+ s ploščo Eterlux, svetla, Dolžina: 2000/2mm

Št. art.: 920024 2000/2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Konstrukcijska izvedba: Konstrukcija iz jeklene cevi
  • Nastavljanje višine delovnega mesta: 670-990
  • Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu): 250
  • Izvedba nastavljanja višine: električni
  • Debelina plošče: 40

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Konstrukcijska izvedba Konstrukcija iz jeklene cevi
Nastavljanje višine delovnega mesta 670-990 mm
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu) 250 kg
Izvedba nastavljanja višine električni
Debelina plošče 40 mm
Izravnava višine 25 mm
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Model eLevel+
Serija Workstation
Območje nastavljanja višine (zgornji rob delovne plošče) od – do 670 mm - 990 mm
Višina z zadnjo steno 1.000 mm
Širina 2.000 mm
Globina 800 mm
Dolžina delovne plošče 2.000 mm
Globina delovne plošče 700 mm
Debelina delovne plošče 40 mm
Princip nastavljanja višine Samo z delovno ploščo
Brezstopenjsko nastavljanje višine Da
Tip vtikača, vhod F
Nazivna napetost 250 V
Material delovne plošče Eterlux
Obloga delovne plošče Eterlux (melamin/fenolna smola)
Debelina obloge 2,7 mm
Površina delovne plošče Prevleka, zelo odporna proti praskam in vročini
Barva površine delovne plošče svetlo siva
Panel za upravljanje s prikazovalnikom in spominsko funkcijo Da
Masa 105 kg
Vrsta izdelka Delovne mize

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 920024 2000/2
EAN/GTIN 4067263001492
Številka proizvajalca 920024 2000/2

Opis

Izvedba:

Delovna postaja eLevel+ − električno brezstopenjsko nastavljanje delovne višine. Delovna višina se nastavi na elektronskem panelu za upravljanje. Panel za upravljanje je opremljen s prikazovalnikom in spominsko funkcijo. Prek panela se nastavi višina celotnega delovnega mesta.

Lakiranje:

Nožni del antracitna RAL 7016, konfiguracija ni možna.
Dvižni steber iz eloksiranega aluminija, konfiguracija ni mogoča.
Stranice in zadnja stena svetlo siva RAL 7035, prašno barvano, možnost konfiguracije.

Opomba:

  • Pri uporabi ohišij za vijačno pritrditev pod delovno ploščo upoštevajte, da ohišja ne smejo preseči maksimalne višine 500 mm.
  • Pozor: pri postavitvi več delovnih mest v vrsto uporabite pločevinaste zaščitne ploščice art. 920350 (nevarnost zmečkanja).

Velikosti z .../2 so opremljene z alternativno dvižno enoto. Tehnični podatki so podobni, kot pri prejšnjih dvižnih enotah, z manjšimi odstopanji. Upravljalna plošča je pri teh velikostih vizualno drugačna, funkcionalno pa enaka.
  • Vnos teh številk artiklov šele po predhodnem posvetu s tehnično nabavo P93, tel. +386 1 507 2002; preveriti je treba trenutno razpoložljivost.
  • Maksimalna nosilnost ne sme biti presežena v nobenem primeru! Še posebej pomembno pri načrtovanju nosilnih stebrov.