{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Konstrukcijska izvedba | Konstrukcija iz jeklene cevi | |
Nastavljanje višine delovnega mesta | 670-990 mm | |
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu) | 250 kg | |
Izvedba nastavljanja višine | električni | |
Debelina plošče | 40 mm | |
Izravnava višine | 25 mm | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Model | eLevel | |
Serija | Workstation | |
Območje nastavljanja višine (zgornji rob delovne plošče) od – do | 670 mm - 990 mm | |
Širina | 1.500 mm | |
Globina | 800 mm | |
Dolžina delovne plošče | 1.500 mm | |
Globina delovne plošče | 800 mm | |
Debelina delovne plošče | 40 mm | |
Princip nastavljanja višine | kompletna postavitev | |
Brezstopenjsko nastavljanje višine | Da | |
Tip vtikača, vhod | F | |
Nazivna napetost | 250 V | |
Material delovne plošče | Eterlux | |
Obloga delovne plošče | Eterlux (melamin/fenolna smola) | |
Debelina obloge | 2,7 mm | |
Površina delovne plošče | Prevleka, zelo odporna proti praskam in vročini | |
Barva površine delovne plošče | svetlo siva | |
Panel za upravljanje s prikazovalnikom in spominsko funkcijo | Da | |
Masa | 80 kg | |
Vrsta izdelka | Delovne mize |
Številka izdelka | 920014 1500/2 | |
EAN/GTIN | 4067263001393 | |
Številka proizvajalca | 920014 1500/2 |