Delovna postaja eLevel s temno sivo ploščo Eluplan 2000/2 mm

Št. art.: 920012 2000/2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Konstrukcijska izvedba: Konstrukcija iz jeklene cevi
  • Nastavljanje višine delovnega mesta: 670-990
  • Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu): 250
  • Izvedba nastavljanja višine: električni
  • Debelina plošče: 40

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Konstrukcijska izvedba Konstrukcija iz jeklene cevi
    Nastavljanje višine delovnega mesta 670-990 mm
    Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu) 250 kg
    Izvedba nastavljanja višine električni
    Debelina plošče 40 mm
    Izravnava višine 25 mm
    Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Model eLevel
    Serija Workstation
    Območje nastavljanja višine (zgornji rob delovne plošče) od – do 670 mm - 990 mm
    Širina 2.000 mm
    Globina 800 mm
    Dolžina delovne plošče 2.000 mm
    Globina delovne plošče 800 mm
    Debelina delovne plošče 40 mm
    Princip nastavljanja višine kompletna postavitev
    Brezstopenjsko nastavljanje višine Da
    Tip vtikača, vhod F
    Nazivna napetost 250 V
    Material delovne plošče Eluplan
    Obloga delovne plošče Eluplan (umetna masa), (obloga iz linoleja)
    Debelina obloge 2 mm
    Površina delovne plošče Antistatična prevleka, visoko odporna proti obrabi, srednje trda, ni obstojna na svetlobi
    Barva površine delovne plošče temno siva
    Panel za upravljanje s prikazovalnikom in spominsko funkcijo Da
    Masa 93 kg
    Vrsta izdelka Delovne mize

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 920012 2000/2
    EAN/GTIN 4067263001379
    Številka proizvajalca 920012 2000/2

    Opis

    Izvedba:

    Delovna postaja eLevel − električno brezstopenjsko nastavljanje delovne višine. Delovna višina se nastavi na elektronskem panelu za upravljanje. Panel za upravljanje je opremljen s prikazovalnikom in spominsko funkcijo. Prek panela se nastavi višina celotnega delovnega mesta.

    Lakiranje:

    Nožni del antracitna RAL 7016, konfiguracija ni možna.
    Dvižni steber iz eloksiranega aluminija, konfiguracija ni mogoča.
    Stranice in zadnja stena svetlo siva RAL 7035 prašno barvano, možnost konfiguracije.

    Opomba:

    • Pri uporabi ohišij za vijačno pritrditev pod delovno ploščo upoštevajte, da ohišja ne smejo preseči maksimalne višine 500 mm.
    • Pozor: pri postavitvi več delovnih mest v vrsto uporabite pločevinaste zaščitne ploščice art. 920350 (nevarnost zmečkanja).

    Velikosti z .../2 so opremljene z alternativno dvižno enoto. Tehnični podatki so podobni, kot pri prejšnjih dvižnih enotah, z manjšimi odstopanji. Upravljalna plošča je pri teh velikostih vizualno drugačna, funkcionalno pa enaka.
    • Vnos teh številk artiklov šele po predhodnem posvetu s tehnično nabavo P93, tel. +386 1 507 2002; preveriti je treba trenutno razpoložljivost.
    • Maksimalna nosilnost ne sme biti presežena v nobenem primeru! Še posebej pomembno pri načrtovanju nosilnih stebrov.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico