{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Konstrukcijska izvedba | Konstrukcija iz jeklene cevi | |
Nastavljanje višine delovnega mesta | 750-1000 mm | |
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu) | 250 kg | |
Izvedba nastavljanja višine | mehansko | |
Debelina plošče | 40 mm | |
Izravnava višine | 25 mm | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Model | mLevel | |
Serija | Delovna postaja | |
Območje nastavljanja višine (zgornji rob delovne plošče) od – do | 750 mm - 1.000 mm | |
Širina | 1.500 mm | |
Globina | 800 mm | |
Dolžina delovne plošče | 1.500 mm | |
Globina delovne plošče | 700 mm | |
Debelina delovne plošče | 40 mm | |
Princip nastavljanja višine | kompletna postavitev | |
Brezstopenjsko nastavljanje višine | Ne | |
Material delovne plošče | Eterlux | |
Obloga delovne plošče | Eterlux (melamin/fenolna smola) | |
Debelina obloge | 2,7 mm | |
Površina delovne plošče | Prevleka, zelo odporna proti praskam in vročini | |
Barva površine delovne plošče | svetlo siva | |
Panel za upravljanje s prikazovalnikom in spominsko funkcijo | Ne | |
Masa | 70 kg | |
Vrsta izdelka | Delovne mize |
Številka izdelka | 920004 1500 | |
EAN/GTIN | 4062406119430 | |
Številka proizvajalca | 920004 1500 |