univerzalna križna pinceta iz nerjavečega jekla

Št. art.: 92 94 91
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
Vrsta izdelka Pincete

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 92 94 91
EAN/GTIN 4003773055006
Številka proizvajalca 92 94 91
L-število L70010 953

Opis

Opis:

  • Samodejno držanje: zaradi svoje vzmetne sile so te pincete za držanje med drugim primerne za pomoč pri spajkanju majhnih in zelo majhnih sestavnih delov
  • Za aplikacije, pri katerih je potrebna zelo natančna funkcija samozapiranja, na primer v mikroskopiji ali pri najnatančnejšem sestavljanju ali spajkanju
  • Za spajkanje tranzistorjev, diod z zlato žico itd.
  • Zaradi popolne simetrije in uravnoteženosti konice so primerni za številne aplikacije v elektronski industriji
  • Visokokakovostno nerjavno jeklo zagotavlja visoko žilavost in zelo dobro odpornost proti koroziji v različnih atmosferskih okoljih in pri številnih korozivnih materialih

Lastnosti:

  • Površina: matirana
  • Širina konice (A): 1,3 mm
  • Širina konice (B): 4,5 mm
  • Različica konice pincete: Tupa
  • Odpornost na korozijo: da
  • Odpornost na kisline: zelo dobra
  • Preizkus ESD: ne
  • Preizkus VDE: ne
  • Sektorji: industrija elektronika urar draguljar
  • Magnetno: nemagnetno (80 %)
  • Obnašanje: prevodno
  • Mrzli
  • Narebreno

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico