Pinceta z zamenljivimi konicami ESD

Št. art.: 92 81 04
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Pincete

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 92 81 04
    EAN/GTIN 4003773087151
    Številka proizvajalca 92 81 04
    L-število L70010 2145

    Opis

    Opis:

    • Za posebno zahtevna fino obdelavo: z visoko odpornostjo proti koroziji in žilavostjo
    • Največja površinska zaščita za ravnanje z občutljivimi elektronskimi komponentami, mikromehanskimi deli ter steklenimi in keramičnimi komponentami
    • Za industrijo elektronike in natančne mehanike, proizvajalce ur, draguljarje
    • Ročno izdelana osnovna telesa: s poliranimi robovi in izjemno matiranimi površinami brez prask in ogledal
    • Osnovno ohišje je izdelano iz visokokakovostnega vrhunskega nerjavečega jekla: visoka temperaturna odpornost in odlična korozijska odpornost na večino kemikalij, soli in kislin
    • Zamenljive konice so izdelane iz 30 % plastike, ojačane z ogljikovimi vlakni: električno in toplotno zelo prevodne, odporne proti praskam in z visoko odpornostjo proti obrabi
    • Zamenljive plastične konice, ojačane z ogljikovimi vlakni, imajo površinsko upornost med 10^2 in 10^4 omov za nadzorovano izravnavo potencialnih razlik med operaterjem in elektronskimi komponentami
    • Zamenljive konice so trajno temperaturno stabilne do 130 °C, za kratek čas do 190 °C
    • Plastične konice, ojačane z ogljikovimi vlakni, so popolnoma elastične, odporne proti utrujanju, blažijo vibracije in ne prepuščajo vode
    • Dobra kemijska odpornost konic na večino olj, maziv, goriv in nepolarnih topil
    • Z natančnostjo in stabilnostjo običajne pincete: Plastične konice imajo 3-točkovno povezavo (2 pritrditvi na palice, en vijak) brez zračnosti, kar uporabniku zagotavlja popolno pritrditev na osnovno telo brez zračnosti
    • Z možnostjo varčevanja: ponudba čipk vključuje izbor najrazličnejših oblik. Odvisno od uporabe je treba ponovno kupiti le konice

    Lastnosti:

    • Površina: matirana
    • Oblikovanje: naravnost
    • Širina konice (A): 1 mm
    • Širina konice (B): 2 mm
    • Različica konice pincete: Tupa
    • Odpornost na korozijo: da
    • Odpornost na kisline: zelo dobra
    • Preizkus ESD: da
    • Preizkus VDE: ne
    • Sektorji: industrija elektronika urar draguljar
    • Magnetno: nemagnetno (80 %)
    • Obnašanje: praznjenje
    • Mrzli
    • gladki

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico