Univerzalna pinceta ESD iz nerjavečega jekla

Št. art.: 92 78 77 ESD
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Pincete

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 92 78 77 ESD
    EAN/GTIN 4003773054979
    Številka proizvajalca 92 78 77 ESD
    L-število L70010 1108

    Opis

    Opis:

    • Za varno ravnanje z elektronskimi komponentami v natančnih aplikacijah: omogoča nadzorovano izravnavo potencialnih razlik med operaterjem in komponento
    • Črna epoksidna prevleka, preizkušena z ESD, s površinsko upornostjo med 10^3 in 10^9 Ohm
    • Za industrijo elektronike in precizne mehanike
    • Anti-magnetno za preprečevanje elektromagnetnih poškodb
    • Široka paleta modelov: ravni, kotni, oprijemne površine in ročaji gladki ali nazobčani, z iglastimi, koničastimi ali tupimi konicami
    • Visokokakovostno nerjavno jeklo zagotavlja visoko žilavost in zelo dobro odpornost proti koroziji v različnih atmosferskih okoljih in pri številnih korozivnih materialih
    • Na voljo tudi v kompletu (92 00 01 ESD)

    Lastnosti:

    • Površina: matirana
    • Oblikovanje: naravnost
    • Širina konice (A): 1,3 mm
    • Širina konice (B): 2,7 mm
    • Različica konice pincete: Tupa
    • Odpornost na korozijo: da
    • Odpornost na kisline: zelo dobra
    • Preizkus ESD: da
    • Preizkus VDE: ne
    • Panoge: elektronika
    • Magnetno: nemagnetno (80 %)
    • Obnašanje: praznjenje
    • Mrzli
    • Narebreno

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico