Plastična pinceta , rdeča

Št. art.: 92 69 84
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
Vrsta izdelka Pincete

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 92 69 84
EAN/GTIN 4003773054948
Številka proizvajalca 92 69 84
L-število L70010 925

Opis

Opis:

  • Plastične pincete za enkratno uporabo za kemični, farmacevtski ali kozmetični sektor, živilsko industrijo in znanost
  • idealno za prijemanje, držanje in premikanje majhnih predmetov, na primer finih tkanin, majhnih predmetov ali trdnih vzorcev
  • Samo pinceta za enkratno uporabo (rdeča): izdelana iz 30 % plastike, ojačane s steklenimi vlakni, za visoko trdnost in prožnost
  • Plastične pincete za enkratno uporabo odlikujeta visoka temperaturna odpornost in odlična kemijska odpornost
  • Rebrasti ročaji zagotavljajo optimalno in varno rokovanje ter natančno delo
  • z notranje nazobčanimi konicami in posebno širokim območjem vpenjanja

Lastnosti:

  • Površina: matirana
  • Oblikovanje: naravnost
  • Širina konice (A): 2 mm
  • Širina konice (B): 3 mm
  • Različica konice pincete: Tupa
  • Odpornost na korozijo: da
  • Odpornost na kisline: zelo dobra
  • Preizkus ESD: ne
  • Preizkus VDE: ne
  • Panoge: industrija elektronika urarji zlatarji laboratoriji za biološke in medicinske aplikacije
  • Magnetno: nemagnetno (100 %)
  • Obnašanje: izoliran
  • Mrzli
  • Narebreno

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico