precizna pinceta iz nerjavečega jekla

Št. art.: 92 51 01
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Pincete

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 92 51 01
    EAN/GTIN 4003773085126
    Številka proizvajalca 92 51 01
    L-število L70010 2232

    Opis

    Opis:

    • Za posebno zahtevna fino obdelavo: z visoko odpornostjo proti koroziji in žilavostjo
    • Ročno izdelano: s poliranimi robovi in odlično matirano površino brez prask in ogledal
    • Za elektronsko industrijo, urarje, draguljarje, laboratorije z biološkimi in medicinskimi aplikacijami v zmerno agresivnih kemičnih okoljih
    • Visokokakovostno vrhunsko nerjavno jeklo: visoka temperaturna odpornost in odlična korozijska odpornost na večino kemikalij, soli in kislin
    • Optimalno je primeren za mikroskopsko delo, natančno rokovanje, popravila, proizvodnjo elektronskih komponent in druge splošne aplikacije ter zagotavlja popolno simetrijo in uravnoteženost konic
    • Na voljo tudi v kompletu (92 00 02)

    Lastnosti:

    • Površina: matirana
    • Oblikovanje: naravnost
    • Širina konice (A): 0,13 mm
    • Širina konice (B): 1,9 mm
    • Različica konice pincete: Tupa
    • Odpornost na korozijo: da
    • Odpornost na kisline: odlična
    • Preizkus ESD: ne
    • Preizkus VDE: ne
    • Panoge: industrija elektronika urarji zlatarji laboratoriji za biološke in medicinske aplikacije
    • Magnetno: nemagnetno (80 %)
    • Obnašanje: prevodno
    • Mrzli
    • gladki

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico