Univerzalna pinceta ESD iz nerjavečega jekla

Št. art.: 92 38 75 ESD
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
Vrsta izdelka Pincete

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 92 38 75 ESD
EAN/GTIN 4003773054863
Številka proizvajalca 92 38 75 ESD
L-število L70010 1087

Opis

Opis:

  • Za varno ravnanje z elektronskimi komponentami v natančnih aplikacijah: omogoča nadzorovano izravnavo potencialnih razlik med operaterjem in komponento
  • Črna epoksidna prevleka, preizkušena z ESD, s površinsko upornostjo med 10^3 in 10^9 Ohm
  • Za industrijo elektronike in precizne mehanike
  • Anti-magnetno za preprečevanje elektromagnetnih poškodb
  • Široka paleta modelov: ravni, kotni, oprijemne površine in ročaji gladki ali nazobčani, z iglastimi, koničastimi ali tupimi konicami
  • Visokokakovostno nerjavno jeklo zagotavlja visoko žilavost in zelo dobro odpornost proti koroziji v različnih atmosferskih okoljih in pri številnih korozivnih materialih
  • Na voljo tudi v kompletu (92 00 01 ESD)

Lastnosti:

  • Površina: matirana
  • Oblikovanje: pod kotom 35
  • Širina konice (A): 0,25 mm
  • Širina konice (B): 0,3 mm
  • Zasnova konice pincete: iglasta konica
  • Odpornost na korozijo: da
  • Odpornost na kisline: zelo dobra
  • Preizkus ESD: da
  • Preizkus VDE: ne
  • Panoge: elektronika
  • Magnetno: nemagnetno (80 %)
  • Obnašanje: praznjenje
  • Mrzli
  • gladki

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico