Univerzalna pinceta iz nerjavečega jekla

Št. art.: 92 32 29
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Pincete

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 92 32 29
EAN/GTIN 4003773054818
Številka proizvajalca 92 32 29
L-število L70010 958

Opis

Opis:

  • Univerzalne pincete so primerne za zahtevne standardne aplikacije in natančno delo
  • Širok izbor modelov: ravne, kotne, gladke ali nazobčane oprijemalne površine in ročaji, z iglastimi, koničastimi ali tupimi konicami ter različnimi dolžinami
  • Za elektronsko industrijo, urarje in draguljarje
  • Visokokakovostno nerjavno jeklo: visoka žilavost in zelo dobra odpornost proti koroziji v različnih atmosferskih okoljih in pri številnih korozivnih materialih

Lastnosti:

  • Površina: matirana
  • Oblikovanje: pod kotom 35
  • Širina konice (A): 0,25 mm
  • Širina konice (B): 0,3 mm
  • Zasnova konice pincete: iglasta konica
  • Odpornost na korozijo: da
  • Odpornost na kisline: zelo dobra
  • Preizkus ESD: ne
  • Preizkus VDE: ne
  • Sektorji: industrija elektronika urar draguljar
  • Magnetno: nemagnetno (80 %)
  • Obnašanje: prevodno
  • Mrzli
  • gladki

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico