Univerzalna pinceta iz nerjavečega jekla

Št. art.: 92 22 06
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Pincete

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 92 22 06
    EAN/GTIN 4003773054672
    Številka proizvajalca 92 22 06
    L-število L70010 1150

    Opis

    Opis:

    • Univerzalne pincete so primerne za zahtevne standardne aplikacije in natančno delo
    • Širok izbor modelov: ravne, kotne, gladke ali nazobčane oprijemalne površine in ročaji, z iglastimi, koničastimi ali tupimi konicami ter različnimi dolžinami
    • Za elektronsko industrijo, urarje in draguljarje
    • Visokokakovostno nerjavno jeklo: visoka žilavost in zelo dobra odpornost proti koroziji v različnih atmosferskih okoljih in pri številnih korozivnih materialih

    Lastnosti:

    • Površina: matirana
    • Oblikovanje: naravnost
    • Širina konice (A): 0,25 mm
    • Širina konice (B): 0,25 mm
    • Zasnova konice pincete: iglasta konica
    • Odpornost na korozijo: da
    • Odpornost na kisline: zelo dobra
    • Preizkus ESD: ne
    • Preizkus VDE: ne
    • Sektorji: industrija elektronika urar draguljar
    • Magnetno: nemagnetno (80 %)
    • Obnašanje: prevodno
    • Mrzli
    • gladki

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico