Natančna pinceta z gumiranim ročajem ESD 112 mm

Št. art.: 92 21 13 ESD
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Številka izdelka 92 21 13 ESD
EAN/GTIN 4003773088639
Številka proizvajalca 92 21 13 ESD
L-število L70010 2354

Opis

Opis:

  • Za varno ravnanje z elektronskimi komponentami v natančnih aplikacijah: omogoča nadzorovano izravnavo potencialnih razlik med operaterjem in komponento
  • Največje udobje za pogosto uporabo
  • Ročaji, primerni za uporabo v čistih prostorih in nadzorovanih okoljih
  • Za medicinsko tehnologijo, elektroniko, mikroskopijo, industrijo
  • Za posebno zahtevna fino obdelavo: z visoko odpornostjo proti koroziji in žilavostjo
  • Anti-magnetno za preprečevanje elektromagnetnih poškodb
  • ESD-testirani, mehki in ergonomski ročaji s površinsko upornostjo med 10^3 in 10^9 ohmov
  • Z visoko žilavostjo in zelo dobro odpornostjo proti koroziji v različnih atmosferskih okoljih in številnih korozivnih materialih

Lastnosti:

  • nerjavni, antimagnetni, električno prevodni

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico