rezalna pinceta ESD iz nerjavečega jekla

Št. art.: 92 11 01 ESD
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
Vrsta izdelka Pincete

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 92 11 01 ESD
EAN/GTIN 4003773086727
Številka proizvajalca 92 11 01 ESD
L-število L70010 2152

Opis

Opis:

  • Za posebno zahtevna natančna dela: iz visokokakovostnega martenzitno kaljenega nerjavnega jekla z visoko odpornostjo proti koroziji in žilavostjo
  • Nerjaveče jeklo s tanko, koničasto obliko za največjo natančnost pri rezanju, razkosavanju in deljenju drobnih predmetov pri delu v omejenih prostorih
  • Za elektronsko industrijo, popravila in obrtniška dela
  • Uporablja se predvsem za rezanje mehkih žic iz bakra, zlata ali srebra ter magnetnih žic
  • S posebno trdimi in ostrimi rezalnimi robovi
  • Na voljo tudi v različici ESD: s črnim epoksi premazom in površinsko upornostjo med 10^3 in 10^9 Ohm
  • Samo različica ESD: omogoča nadzorovano izenačevanje potencialnih razlik med operaterjem in elektronskimi komponentami

Lastnosti:

  • Površina: matirana
  • Oblikovanje: ukrivljeno
  • Širina konice (A): 4,75 mm
  • Širina konice (B): 10 mm
  • Različica konice pincete: rezanje
  • Odpornost na korozijo: da
  • Odpornost na kisline: dobra
  • Preizkus ESD: da
  • Preizkus VDE: ne
  • Industrija: Industrija elektronike
  • Magnetno: magnetno (100 %)
  • Obnašanje: izpuščanje
  • Mrzli
  • gladki

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico