SMD precizna pinceta iz nerjavečega jekla

Št. art.: 92 01 03
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Pincete

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 92 01 03
    EAN/GTIN 4003773085546
    Številka proizvajalca 92 01 03
    L-število L70010 2252

    Opis

    Opis:

    • Za delo s komponentami SMD (SMD=Surface mounted device): natančna geometrija pincete SMD omogoča tudi delo z elektronskimi komponentami, ki jih je mogoče spajkati neposredno na ploščo s pomočjo spajkalnih priključnih ploščic
    • Ročno izdelano: s poliranimi robovi in odlično matirano površino brez prask in ogledal
    • Za montažo, laboratorijske procese, čiste prostore, popravila tiskanih vezij in predelave v elektronski industriji
    • Visokokakovostno vrhunsko nerjavno jeklo: visoka temperaturna odpornost in odlična korozijska odpornost na večino kemikalij, soli in kislin
    • Anti-magnetno za preprečevanje elektromagnetnih poškodb
    • Različne oblike in oblike čeljusti omogočajo varno držanje, pozicioniranje in nadzor majhnih sestavnih delov v omejenih prostorih
    • Na voljo tudi v kompletu (92 00 03)

    Lastnosti:

    • Površina: matirana
    • Oblikovanje: naravnost
    • Širina konice (A): 0,3 mm
    • Širina konice (B): 1,5 mm
    • Različica konice pincete: pozicioniranje
    • Odpornost na korozijo: da
    • Odpornost na kisline: odlična
    • Preizkus ESD: ne
    • Preizkus VDE: ne
    • Panoge: elektronika
    • Magnetno: nemagnetno (80 %)
    • Obnašanje: prevodno
    • Mrzli
    • gladki

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico