SMD precizna pinceta iz nerjavečega jekla

Št. art.: 92 01 02
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
Vrsta izdelka Pincete

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 92 01 02
EAN/GTIN 4003773085539
Številka proizvajalca 92 01 02
L-število L70010 2176

Opis

Opis:

  • Za delo s komponentami SMD (SMD=Surface mounted device): natančna geometrija pincete SMD omogoča tudi delo z elektronskimi komponentami, ki jih je mogoče spajkati neposredno na ploščo s pomočjo spajkalnih priključnih ploščic
  • Ročno izdelano: s poliranimi robovi in odlično matirano površino brez prask in ogledal
  • Za montažo, laboratorijske procese, čiste prostore, popravila tiskanih vezij in predelave v elektronski industriji
  • Visokokakovostno vrhunsko nerjavno jeklo: visoka temperaturna odpornost in odlična korozijska odpornost na večino kemikalij, soli in kislin
  • Anti-magnetno za preprečevanje elektromagnetnih poškodb
  • Različne oblike in oblike čeljusti omogočajo varno držanje, pozicioniranje in nadzor majhnih sestavnih delov v omejenih prostorih
  • Na voljo tudi v kompletu (92 00 03)

Lastnosti:

  • Površina: matirana
  • Oblikovanje: dvojni kot 35
  • Širina konice (A): 0,15 mm
  • Širina konice (B): 1,5 mm
  • Različica konice pincete: pozicioniranje
  • Odpornost na korozijo: da
  • Odpornost na kisline: odlična
  • Preizkus ESD: ne
  • Preizkus VDE: ne
  • Panoge: elektronika
  • Magnetno: nemagnetno (80 %)
  • Obnašanje: prevodno
  • Mrzli
  • gladki

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico