Univerzalna pinceta, izolirana 5 kosov

Št. art.: 92 00 04
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
Vrsta izdelka Pincete

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 92 00 04
EAN/GTIN 4003773087052
Številka proizvajalca 92 00 04
L-število L70010 2169
Proizvajalec KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

  • Pet skupin visokokakovostnih pincet v kompletu: natančna pinceta, univerzalna pinceta, pinceta SMD, ESD, plastična in izolirana pinceta
  • Optimalna kombinacija: kompleti pincet ponujajo različne kombinacije v visokokakovostni zložljivi vrečki za varen prevoz in shranjevanje brez poškodb
  • Dve različni vrečki z rolojem (komplet VDE s 5 predali)
  • drugi s 7 predali)

Standard:

IEC 60900

Obseg dobave:

  • 1 x 92 47 01 KNIPEX univerzalna pinceta izolirana
  • 1 x 92 27 61 KNIPEX univerzalna pinceta izolirana
  • 1 x 92 37 64 KNIPEX univerzalna pinceta
  • 1 x 92 27 62 KNIPEX univerzalna pinceta izolirana
  • 1 x 92 67 63 KNIPEX univerzalna pinceta izolirana