{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Višina izvedba C | 220 mm | |
Dolžina L | 1.300 mm | |
Širina | 800 mm | |
Dvižna višina H | 800 mm | |
Čas dviganja | 26 s | |
Omrežna napetost | 400 V | |
Omrežna frekvenca | 50 Hz | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Nosilnost | 3.000 kg | |
Masa | 320 kg | |
Vrsta izdelka | Voziček z dvižno tovorno površino, s škarjastim dvižnim mehanizmom |
Številka izdelka | 919992 3000 | |
EAN/GTIN | 4050939066239 | |
Številka proizvajalca | 040049473 HTH-E |