Voziček z dvižno tovorno površino 1000/1

Št. art.: 919991 1000/1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Nosilnost kg/model Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Višina izvedba C 82 mm
    Dolžina L 1.450 mm
    Širina 1.140 mm
    Dvižna višina H 760 mm
    Čas dviganja 18 s
    Omrežna napetost 400 V
    Omrežna frekvenca 50 Hz
    Napajanje Omrežno napajanje
    Nosilnost 1.000 kg
    Masa 250 kg
    Vrsta izdelka Voziček z dvižno tovorno površino, s škarjastim dvižnim mehanizmom

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 919991 1000/1
    EAN/GTIN 4053981010991
    Številka proizvajalca 040047380Q HTF-XG

    Opis

    Izvedba:

    Čvrsta škarjasta ojačitev s platformo iz gladke jeklene pločevine. Za brezstopenjsko dviganje in spuščanje tovora, mrežnih zabojev in za izravnavo nivoja pri opremljanju strojev z materialom. Izredno nizka izvedba omogoča uporabo na industrijskih tleh brez vgradnje v jašek. Zanesljiva in varna uporaba s tipko za dviganje/spuščanje v Totmannovi vezavi in stikalom za izklop v sili. Zaščita pred preobremenitvijo z vgrajenim tlačnim mejnim stikalom. Optimalna varnost pri uporabi in vzdrževanju zaradi vgrajenega varnostnega ventila za lom cevi in varnostne podpore.
    Rampa omogoča dostop do dvižne mize z viličarjem ali transportnim vozičkom.

    Standard:

    DIN EN 1570-1; ES-direktiva o strojih 2006/42/ES in UVV-predpisi.

    Opomba:

    • Temperatura okolice, notranjost, od 0 °C do 40 °C.
    • Pred zagonom mora strokovnjak preveriti vgradnjo in električne priključke.
    • Preverite sestavo tal glede na skupno maso dvižne mize.

    Prenosi in dokumenti

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico