{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Dolžina L | 1.650 mm | |
Širina | 860 mm | |
Višina izvedba C | 360 mm | |
Dolžina tovorne površine | 1.350 mm | |
Širina tovorne površine | 840 mm | |
Območje hoda | 360 mm - 1.050 mm | |
Dvižna višina H | 690 mm | |
Material koles | Poliamid | |
Nosilnost | 800 kg | |
Masa | 222 kg | |
Vrsta izdelka | Voziček z dvižno tovorno površino |
Številka izdelka | 919989 800 | |
EAN/GTIN | 4025092253475 | |
Številka proizvajalca | N24508105 |