{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Višina | 1.990 mm | |
Širina | 1.200 mm | |
Globina | 1.040 mm | |
Širina stojne površine | 1.200 mm | |
Globina stojne površine | 800 mm | |
Mera A žepa za viličarja | 200 mm | |
Mera D žepa za viličarja | 80 mm | |
Razmak žepov za viličarja B | 600 mm | |
Nosilnost | 300 kg | |
Masa | 91 kg | |
Vrsta izdelka | Delovni odri |
Številka izdelka | 919980 1115X1200 | |
EAN/GTIN | 4052462012004 |