{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Višina | 385 mm | |
Širina | 170 mm | |
Globina | 750 mm | |
Notranja uvozna višina | 80 mm | |
Notranja uvozna širina | 220 mm | |
Razmak žepov za viličarja B | 160 mm | |
Nosilnost | 1.500 kg | |
Masa | 21 kg | |
Vrsta izdelka | Bremenski kavlji |
Številka izdelka | 919975 2/1,5 | |
EAN/GTIN | 4052462017993 |