{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Izbira barv | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 | |
Širina | 600 mm | |
Osnovna dolžina | 1.600 mm | |
Notranja uvozna višina | 80 mm | |
Notranja uvozna širina | 220 mm | |
Razmak žepov za viličarja | 160 mm | |
Nosilnost na zunanjem ušesu | 500 kg | |
Maksimalna nosilnost | 2.500 kg | |
Masa | 73 kg | |
Vrsta izdelka | Dvižna roka |
Številka izdelka | 919973 1,6/2,5 | |
EAN/GTIN | 4052462012776 |