Dvižna roka, toga 1,6/1

Št. art.: 919973 1,6/1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Osnovna dolžina m/nosilnost t Cena na kos vklj. z DDV
  • Izbira barv: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Izbira barv RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
    Širina 600 mm
    Osnovna dolžina 1.600 mm
    Notranja uvozna višina 80 mm
    Notranja uvozna širina 220 mm
    Razmak žepov za viličarja 160 mm
    Nosilnost na zunanjem ušesu 200 kg
    Maksimalna nosilnost 1.000 kg
    Masa 42 kg
    Vrsta izdelka Dvižna roka

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 919973 1,6/1
    EAN/GTIN 4052462012714

    Opis

    Izvedba:

    Dvižne roke povečujejo doseg viličarja. Čvrsta jeklena konstrukcija z žepi za vilice viličarja. Primerno tudi za viličar z dvojnimi vilicami. Varovalo z verigo proti nenamernemu zdrsu in obešalni kavelj.
    Toga izvedba s 3 možnimi položaji kavlja.

    Lakiranje:

    Po izbiri svetlo modro RAL 5012, rumeno oranžno RAL 2000, ognjeno rdeče RAL 3000, resedasto zeleno RAL 6011 ali mišje sivo RAL 7005 lakiranje.

    Opomba:

    Upoštevajte nosilnost viličarja!

    Prenosi in dokumenti

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico