{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Izbira barv | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 | |
Prostornina korita | 500 l | |
Višina | 680 mm | |
Dolžina | 1.440 mm | |
Širina | 780 mm | |
Višina roba na strani izmeta | 495 mm | |
Razmak žepov za viličarja B | 150 mm | |
Nosilnost | 1.000 kg | |
Področje uporabe | za trdne snovi | |
Masa | 111 kg | |
Vrsta izdelka | Prekucni zaboji |
Številka izdelka | 919955 500 | |
EAN/GTIN | 2050001937445 |