Voziček za odrezke z luknjastim vložkom 400 l

Št. art.: 919935 400
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Prostornina korita (l) Cena na kos vklj. z DDV
  • Izbira barv: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Izbira barv RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Prostornina korita 400 l
Višina 1.090 mm
Dolžina 1.320 mm
Širina 900 mm
Uporabna širina 620 mm
Višina roba na strani izmeta s kolesi 740 mm
Notranja uvozna višina 55 mm
Notranja uvozna širina 170 mm
Mera A žepa za viličarja 170 mm
Mera D žepa za viličarja 55 mm
Razmak žepov za viličarja B 465 mm
Število trdno nameščenih koles brez zavore 2
Število koles za zavijanje z zavoro 1
Število koles 3
Nosilnost 300 kg
Material roba Polna guma
Izvedba izpustne pipe Iztočna pipa brez sita
Opremljenost luknjaste stene Vložek iz luknjaste pločevine
z žepi za viličar Da
za praznjenje na tleh Da
oljetesno zvarjena konstrukcija Da
Masa 93 kg
Vrsta izdelka Prekucni zaboji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 919935 400
EAN/GTIN 2050001936783

Opis

Izvedba:

Olje- in vodotesno korito je primerno za praznjenje na tleh in je opremljeno z luknjasto pločevino in iztočno pipo.
Korito je opremljeno z žepi za vilice viličarja in varovali pred nenamernim zdrsom in nagibanjem. Vklj. z 2 kolesoma iz gume in 1 kolesom za zavijanje z zavoro.

Lakiranje:

Po izbiri svetlo modro RAL 5012, rumeno oranžno RAL 2000, ognjeno rdeče RAL 3000, resedasto zeleno RAL 6011 ali mišje sivo RAL 7005 lakiranje.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico