{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Izbira barv | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 | |
Prostornina korita | 250 l | |
Višina | 990 mm | |
Dolžina | 1.115 mm | |
Širina | 820 mm | |
Uporabna širina | 540 mm | |
Višina roba na strani izmeta s kolesi | 680 mm | |
Notranja uvozna višina | 55 mm | |
Notranja uvozna širina | 170 mm | |
Mera A žepa za viličarja | 170 mm | |
Mera D žepa za viličarja | 55 mm | |
Razmak žepov za viličarja B | 465 mm | |
Število trdno nameščenih koles brez zavore | 2 | |
Število koles za zavijanje z zavoro | 1 | |
Število koles | 3 | |
Nosilnost | 300 kg | |
Material roba | Polna guma | |
Izvedba izpustne pipe | Iztočna pipa brez sita | |
Opremljenost luknjaste stene | Vložek iz luknjaste pločevine | |
z žepi za viličar | Da | |
za praznjenje na tleh | Da | |
oljetesno zvarjena konstrukcija | Da | |
Masa | 77 kg | |
Vrsta izdelka | Prekucni zaboji |
Številka izdelka | 919935 250 | |
EAN/GTIN | 2050001936776 |