{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Izbira barv | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 | |
Prostornina korita | 750 l | |
Višina | 680 mm | |
Dolžina | 1.440 mm | |
Širina | 1.280 mm | |
Višina roba na strani izmeta | 495 mm | |
Notranja uvozna višina | 60 mm | |
Notranja uvozna širina | 200 mm | |
Mera A žepa za viličarja | 200 mm | |
Mera D žepa za viličarja | 60 mm | |
Razmak žepov za viličarja B | 495 mm | |
Nosilnost | 1.000 kg | |
Izvedba izpustne pipe | Iztočna pipa brez sita | |
Nagibni mehanizem | Žicovod | |
Opremljenost luknjaste stene | Vmesna polica iz luknjaste pločevine | |
z žepi za viličar | Da | |
Žicovod | Da | |
oljetesno zvarjena konstrukcija | Da | |
Masa | 169 kg | |
Vrsta izdelka | Prekucni zaboji |
Številka izdelka | 919930 750 | |
EAN/GTIN | 2050001936769 |