Očala za likanje so konveksna x-fit PRO siva 23 % SV EXC.

Št. art.: 9199276
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
Vrsta izdelka Zaščitna očala

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 9199276
EAN/GTIN 4031101675756
Številka proizvajalca 9199276
L-število L01660 761

Opis

Opis:

  • Vrsta izdelka: Varnostna očala
  • Ime izdelka: Uvex x-fit pro
  • Vrsta izdelka: Očala
  • Oznaka telesa: W 166 FT CE
  • Predpona oznake Leče: 5-2,5
  • Odtenek leče: siva 23%
  • Lastnosti Odtenek leče: prepoznavanje barve signala
  • Barva (filter) leče: siva
  • Prepustnost: 23%
  • Material okvirja: ni primerno
  • Dodatna oznaka leč: W 1 FT KN CE
  • UV zaščita: UV400
  • material leče: polikarbonat (PC)

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico