Samodejni prekucni zaboj na kolesih z izpustno pipo 900 l

Št. art.: 919925 900
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Prostornina korita (l) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Prostornina korita 900 l
    Višina 1.078 mm
    Višina brez valjev 837 mm
    Dolžina 1.294 mm
    Širina 1.661 mm
    Višina roba na strani izmeta s kolesi 989 mm
    Notranja uvozna višina 90 mm
    Notranja uvozna širina 190 mm
    Mera A žepa za viličarja 190 mm
    Mera C žepa za viličarja 982 mm
    Mera D žepa za viličarja 90 mm
    Razmak žepov za viličarja B 582 mm
    Število trdno nameščenih koles brez zavore 2
    Število koles za zavijanje z zavoro 2
    Število koles 4
    ⌀ koles 200 mm
    Nosilnost 2.000 kg
    Material roba Poliamid
    Barva briljantno modra RAL 5007
    Izvedba izpustne pipe Iztočna pipa s sitom
    Nagibni mehanizem Žicovod
    Zaščita pred prevračanjem Da
    z žepi za viličar Da
    Žicovod Da
    Masa 184 kg
    Standard EN 1757-3
    Vrsta izdelka Prekucni zaboji

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 919925 900
    EAN/GTIN 4017976160900
    Številka proizvajalca 6090A

    Opis

    Izvedba:

    Robustna zvarjena konstrukcija iz 3 mm jeklene pločevine. Podvozje z integriranim žepi za viličarja.
    2 trdno nameščeni kolesi in 2 kolesi za zavijanje (1 kolo za zavijanje ima zavoro), kolesa iz poliamida.
    Zavora in zapora nagibanja, členkasta veriga služi za zaviranje in za zaporo nagibanja.

    Izvedba - ilustracija:

    Izpustna pipa s sitom za ločevanje tekočin in trdnih delcev.
    Postopek nagibanja korita se sproži samodejno po sprostitvi zapaha.
    Vlečna vrv za proženje nagibanja korita iz sedeža v viličarju.

    Standard:

    EN 1757-3

    Lakiranje:

    Briljantno modra RAL 5007, prašnata barva.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico