Samodejni prekucni zaboj na kolesih z izpustno pipo 600 l

Št. art.: 919925 600
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Prostornina korita (l) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Prostornina korita 600 l
Višina 1.070 mm
Višina brez valjev 837 mm
Dolžina 1.294 mm
Širina 1.141 mm
Višina roba na strani izmeta s kolesi 981 mm
Notranja uvozna višina 90 mm
Notranja uvozna širina 190 mm
Mera A žepa za viličarja 190 mm
Mera C žepa za viličarja 982 mm
Mera D žepa za viličarja 90 mm
Razmak žepov za viličarja B 582 mm
Število trdno nameščenih koles brez zavore 2
Število koles za zavijanje z zavoro 2
Število koles 4
⌀ koles 200 mm
Nosilnost 1.500 kg
Material roba Poliamid
Barva briljantno modra RAL 5007
Izvedba izpustne pipe Iztočna pipa s sitom
Nagibni mehanizem Žicovod
Zaščita pred prevračanjem Da
z žepi za viličar Da
Žicovod Da
Masa 155 kg
Standard EN 1757-3
Vrsta izdelka Prekucni zaboji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 919925 600
EAN/GTIN 4017976160603
Številka proizvajalca 6060A

Opis

Izvedba:

Robustna zvarjena konstrukcija iz 3 mm jeklene pločevine. Podvozje z integriranim žepi za viličarja.
2 trdno nameščeni kolesi in 2 kolesi za zavijanje (1 kolo za zavijanje ima zavoro), kolesa iz poliamida.
Zavora in zapora nagibanja, členkasta veriga služi za zaviranje in za zaporo nagibanja.

Izvedba - ilustracija:

Izpustna pipa s sitom za ločevanje tekočin in trdnih delcev.
Postopek nagibanja korita se sproži samodejno po sprostitvi zapaha.
Vlečna vrv za proženje nagibanja korita iz sedeža v viličarju.

Standard:

EN 1757-3

Lakiranje:

Briljantno modra RAL 5007, prašnata barva.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico