{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Prostornina korita | 600 l | |
Višina | 1.099 mm | |
Dolžina | 1.458 mm | |
Širina | 855 mm | |
Višina roba na strani izmeta s kolesi | 843 mm | |
Višina zaboja | 735 mm | |
Dolžina zaboja | 1.321 mm | |
Širina zaboja | 794 mm | |
Notranja uvozna višina | 72 mm | |
Notranja uvozna širina | 194 mm | |
Razmak žepov za viličarja B | 327 mm | |
⌀ koles | 200 mm | |
Nosilnost | 750 kg | |
Masa | 95 kg | |
Vrsta izdelka | Prekucni zaboji |
Številka izdelka | 919923 600 | |
EAN/GTIN | 4017976247038 | |
Številka proizvajalca | 4703A/7016 |