{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Prostornina korita | 250 l | |
Višina | 780 mm | |
Dolžina | 1.359 mm | |
Širina | 713 mm | |
Višina roba na strani izmeta s kolesi | 780 mm | |
Višina zaboja | 413 mm | |
Dolžina zaboja | 1.200 mm | |
Širina zaboja | 652 mm | |
Notranja uvozna višina | 72 mm | |
Notranja uvozna širina | 194 mm | |
Razmak žepov za viličarja B | 203 mm | |
⌀ koles | 200 mm | |
Nosilnost | 750 kg | |
Masa | 70 kg | |
Vrsta izdelka | Prekucni zaboji |
Številka izdelka | 919923 250 | |
EAN/GTIN | 4017976247014 | |
Številka proizvajalca | 4701A/7016 |