Prekucni zaboj RAL 7035 z izpustno pipo 250 l

Št. art.: 919922 250
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Prostornina korita 250 l
Višina 780 mm
Dolžina 1.359 mm
Širina 713 mm
Višina roba na strani izmeta s kolesi 780 mm
Višina zaboja 413 mm
Dolžina zaboja 1.200 mm
Širina zaboja 652 mm
Notranja uvozna višina 72 mm
Notranja uvozna širina 194 mm
Mera A žepa za viličarja 194 mm
Mera C žepa za viličarja 603 mm
Mera D žepa za viličarja 72 mm
Razmak žepov za viličarja B 203 mm
Število trdno nameščenih koles brez zavore 2
Število koles za zavijanje z zavoro 2
Število koles 4
⌀ koles 200 mm
Nosilnost 750 kg
Material roba TPE
Barva svetlo siva RAL 7035
Izvedba izpustne pipe Iztočna pipa s sitom
Nagibni mehanizem ročna
Zaščita pred prevračanjem Da
z žepi za viličar Da
Žicovod Ne
oljetesno zvarjena konstrukcija Da
Masa 70 kg
Standard EN 1757-3
Vrsta izdelka Prekucni zaboji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 919922 250
EAN/GTIN 4017976847016
Številka proizvajalca 4701A/7035

Opis

Izvedba:

Oljetesno zvarjeno korito, uležajeno za nagib.
Rob korita je zgoraj dvakrat zarobljen.
Podvozje z integriranimi žepi za viličarja, stopnico in zaporo nagibanja.
2 trdno nameščeni kolesi in 2 kolesi za zavijanje (z zavoro), kolesa iz TPE, pesta z valjčnim ležajem.
Kolesa za zavijanje so serijsko opremljena s centralnim zavornim sistemom TOTALSTOP v skladu z EN 1757-3.

Izvedba - ilustracija:

Izpustna pipa
s sitom za ločevanje tekočin in trdnih delcev.
Postopek nagibanja korita se sproži ročno.
Za praznjenje z viličarjem ali pri večjih obremenitvah priporočamo samodejni prekucnik.

Standard:

EN 1757-3

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor