Voziček z dvižno tovorno površino 500 kg

Št. art.: 919917 500
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Nosilnost (kg) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 1.275 mm
Širina 520 mm
Dolžina tovorne površine 1.010 mm
Širina tovorne površine 520 mm
Območje hoda 435 mm - 1.000 mm
⌀ koles 150 mm
Nosilnost 500 kg
Masa 118 kg
Vrsta izdelka Voziček z dvižno tovorno površino

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 919917 500
EAN/GTIN 4017976068336
Številka proizvajalca 6833

Opis

Izvedba:

Konstrukcija iz jeklenih profilov in jeklene pločevine s čvrstim cevnim ročajem za potiskanje.
Hidravlična črpalka s kromiranim batom. Upravljanje z nožnim pedalom. Ročica za fino upravljanje ventila za spuščanje tovorne površine.
2 trdno nameščeni kolesi in 2 kolesi za zavijanje (1 kolo za zavijanje ima zavoro), kolesa iz poliuretana.

Lakiranje:

Antracitno siva RAL 7016, prašnata barva.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico