Voziček z dvižno tovorno površino 150 kg

Št. art.: 919917 150
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 930 mm
Širina 450 mm
Dolžina tovorne površine 700 mm
Širina tovorne površine 450 mm
Območje hoda 265 mm - 755 mm
⌀ koles 100 mm
Nosilnost 150 kg
Masa 41 kg
Vrsta izdelka Voziček z dvižno tovorno površino

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 919917 150
EAN/GTIN 4017976068312
Številka proizvajalca 6831

Opis

Izvedba:

Konstrukcija iz jeklenih profilov in jeklene pločevine s čvrstim cevnim ročajem za potiskanje.
Hidravlična črpalka s kromiranim batom. Upravljanje z nožnim pedalom. Ročica za fino upravljanje ventila za spuščanje tovorne površine.
2 trdno nameščeni kolesi in 2 kolesi za zavijanje (1 kolo za zavijanje ima zavoro), kolesa iz poliuretana.

Lakiranje:

Antracitno siva RAL 7016, prašnata barva.

Prenosi in dokumenti

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.