{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Dolžina | 1.540 mm | |
Širina | 540 mm | |
Dolžina vilic | 1.165 mm | |
Širina vilic | 160 mm | |
⌀ valjev na vilicah | 80×50 mm | |
Območje hoda | 85 mm - 800 mm | |
⌀ koles za zavijanje | 180×50 mm | |
Nosilnost | 1.000 kg | |
Material koles za zavijanje | Poliuretan | |
Material valjev | Poliuretan | |
Masa | 110 kg | |
Vrsta izdelka | Dvižni paletni voziček |
Številka izdelka | 919916 1000 | |
EAN/GTIN | 4017976068152 | |
Številka proizvajalca | 6815 |