Paletni viličar s tehtnico, Nosilnost: 2000kg

Št. art.: 919915 2000
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Dobavljivo v 1–3 delovnih dneh
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Nosilnost (kg) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Vrsta IP-zaščite: IP 65

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta IP-zaščite IP 65
Dolžina 1.550 mm
Širina 540 mm
Dolžina vilic 1.150 mm
Širina vilic 160 mm
Območje hoda 85 mm - 205 mm
Število vključenih baterij 4
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081557 LR6
Nosilnost 2.000 kg
Material koles za zavijanje Poliuretan
Material valjev Poliuretan Tandem
Barva rumeno črna
Tehtnica Da
Območje tehtanja 1 kg - 2.000 kg
Masa 117 kg
Vrsta izdelka Paletni viličar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 919915 2000
Kopiraj
EAN/GTIN 4017976021225
Kopiraj
Številka proizvajalca 2122
Kopiraj
Proizvajalec Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

Ogrodje in vilice so v protitorzijski izvedbi z nosilnim okrovom.
Tehtnica z območjem tehtanja 1−2000 kg, z natančnostjo ± 2 kg. LCD prikazovalnik, zaslon na dotik z gumbom za VKLOP/IZKLOP in gumbom za taro, baterijsko napajanje 4 × 1,5 V AA (v obsegu dobave).

Izvedba - ilustracija:

Tandem valji na vilicah so iz poliuretana
Krmilna kolesa iz poliuretana

Funkcija:

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Lakiranje:

Rumeno črna, prašnata barva.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov