Paletna tehtnica 3000 kg

Št. art.: 919912 3000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Območje tehtanja (kg) Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta IP-zaščite: IP 67

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Vrsta IP-zaščite IP 67
    Območje tehtanja 3.000 kg
    maksimalno območje tehtanja 1 kg - 3.000 kg
    Odčitavanje 1.000 g
    Širina 840 mm
    Globina 1.195 mm
    Višina 110 mm
    Masa 51 kg
    Napajanje Baterijsko napajanje
    Število vključenih baterij 4
    Tip baterij Mignon, AA
    Vrsta izdelka Paletna tehtnica

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 919912 3000
    EAN/GTIN 4045761203204
    Številka proizvajalca UIB 3T-3

    Opis

    Izvedba:

    Premična paletna tehtnica. 2 kolesi in ročaj za udoben transport tehtnice.
    Dinamično tehtanje: Pri nemirni podlagi ali tehtanju živali se izračuna stabilna srednja vrednost.
    Možnost baterijskega napajanja. 4 aluminijaste celice za tehtanje, prevlečene s silikonom.
    Obremenitev: Jeklo, prašno lakirano. Zaščita pred prahom in brizgajočo vodo IP67.

    Funkcija:

    IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

    Obseg dobave:

    Z delovnim zaščitnim pokrovom, zunanji mrežni adapter.

    Lakiranje:

    Jeklo, prašno lakirano.

    Prenosi in dokumenti

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico