{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Dolžina | 1.190 mm | |
Širina | 540 mm | |
Dolžina vilic | 800 mm | |
Širina vilic | 160 mm | |
⌀ valjev na vilicah | 80×93 mm | |
Območje hoda | 85 mm - 200 mm | |
⌀ koles za zavijanje | 200×50 mm | |
Nosilnost | 2.500 kg | |
Material koles za zavijanje | Elastična polna guma | |
Material valjev | Najlon Single, ne pušča sledi | |
Barva | rumena | |
Tehtnica | Ne | |
Masa | 66 kg | |
Vrsta izdelka | Paletni viličar |
Številka izdelka | 919910 800 | |
EAN/GTIN | 4017976021188 | |
Številka proizvajalca | 2118 |